Motion
6319/C3VL0241

SKF
6319/C3VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04002404
N° MFR6319/C3VL0241
Prix2,543.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6319/C3VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04002404
N° MFR6319/C3VL0241

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,543.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    12.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6319/C3 VL0241
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6319/C3VL0241 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 95mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 200mm , idéal pour les gros équipements.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319/C3VL0241
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Revêtement isolant de courant
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572206751

Aperçu

Description du fabricant
6319/C3 VL0241
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon