Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier7.62 x 5.94 x 6.69 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.69 po
- Longueur du boîtier7.62 po
- Largeur du boîtier5.94 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1050 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio30:1
- Poids28.1 lb, 12.746 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH09939
- Numéro CUP du fabricant884107228181
- Puissance d’entrée maximale0.990 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107228181