Motion
D2C-025
Collier de serrage deux pièces double largeur série D2C-Series - D2C , deux pièces - Collier double largeur, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.2500 po, D.E 0.6875 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004003
N° MFRD2C-025
Prix57.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces double largeur série D2C-Series - D2C , deux pièces - Collier double largeur, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.2500 po, D.E 0.6875 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004003
N° MFRD2C-025
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
Prix57.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0031 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D2C-025
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005712
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861005712

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE DOUBLE LARGEUR D2C-025 2-PC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Col large double
  • Capacité de charge axiale élevée
  • Idéal pour les espaces restreints
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion