Motion
2C-218-KW
Collier de serrage deux pièces avec rainure de clavette série 2C-KW-Series - 2C-KW , deux pièces - Pince avec rainure de clavette, acier - ASTM A108, régulier, DI 2.1875 po, D.E 3.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004086
N° MFR2C-218-KW
Prix112.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces avec rainure de clavette série 2C-KW-Series - 2C-KW , deux pièces - Pince avec rainure de clavette, acier - ASTM A108, régulier, DI 2.1875 po, D.E 3.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004086
N° MFR2C-218-KW
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
Votre prix112.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.8725 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-218-KW
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005514
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861005514

Aperçu

Description du fabricant
2C-218-KW 2PC- COLLIER D'ARBRE AVEC RAINURE DE CLAVETTE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Utilisé sur les arbres à clavette
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion