Motion
CL-300-PA
Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage, max. Capacité de conservation : 2000lb
N° D’ARTICLE MI04004588
N° MFRCL-300-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage, max. Capacité de conservation : 2000lb
N° D’ARTICLE MI04004588
N° MFRCL-300-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2-3/8 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Hauteur sous la barre
    15/16 po
  • Hauteur totale
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    1-1/2 lb

Détails

  • Type de barre
    Forme en U
  • Matériau de base
    Acier allié
  • Style de pince
    Tirer le loquet d’action
  • Type de pince
    Loquet
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    2000 lb
  • Type de bascule
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
CL-300-PA PINCE DE VERROUILLAGE