Motion
60BTL20H-2012 SPKT

DODGE
60BTL20H-2012 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 20 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04004682
N° MFR60BTL20H-2012 SPKT
Prix112.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
60BTL20H-2012 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 20 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04004682
N° MFR60BTL20H-2012 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du moyeu
    3.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1860 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    4.794 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100571
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    782475049042

Aperçu

Description du fabricant
60BTL20H-2012 SPKT 100571