Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2510 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure1.4380 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur1.4380 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW208HPPB22-FT MONTÉ AGRICULIER
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4380 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant29420
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint Buna N en nitrile à trois terres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106775584