Motion
SY7320-5L-C10

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5L-C10

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI04008099
N° MFRSY7320-5L-C10
Prix111.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5L-C10

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI04008099
N° MFRSY7320-5L-C10
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
Prix111.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 10

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY7320-5L-C10
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté