Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale137.5 mm
- Longueur totale145 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Actionnement2 Poste double
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.9 (P à A/B) Cv, 1.1 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelType de poussée (outil requis)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieSans sous-plaque
- Temps de réponse12 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ7
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.2 W
- Courant d'alimentation du solénoïde12 mA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
- Norme de filetagesans sous-plaque
Aperçu
- Électrovanne standard ISO taille 1
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)