Motion
NCQ8WB150-150-XC4

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8WB150-150-XC4

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04008388
N° MFRNCQ8WB150-150-XC4
Prix104.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8WB150-150-XC4

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04008388
N° MFRNCQ8WB150-150-XC4
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
Prix104.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    1.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action et à tige double de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Fait sur commande
    Grattoir
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Essuie-tout robuste
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    NCQ8

Aperçu

Description du fabricant
NCQ8WB150-150-XC4 CYLINDRE
  • Double action, type à tige double
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 à 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté