Motion
FSAF517D.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04008418
N° MFRFSAF517D.U
Prix732.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04008418
N° MFRFSAF517D.U
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
Prix732.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.9375 po
  • Global Hauteur  
    7.3125 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    4.8125 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22217-E1-K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A-536
  • CUP_NON
    4054369740455

Aperçu

Description du fabricant
FSAFD517X0215U BLOC D’OREILLER