Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids net1 gal
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 100 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 90 °F
- Type de baseEau
- CouleurRouge
- Famille de couleursRouge
- Temps de séchage4 heures
- ExpositionExtérieur
- Conditions d’exposition50 degrés à 90 °F
- Quantité du colis2
- Type de résineAcrylique
- CUP_NON020066170424
- Teneur en composés organiques volatils51 g/L
Aperçu
- Sèche rapidement en seulement 30 minutes
- Crée jusqu’à 450 pieds linéaires/gallon avec une bande de 4 po
- À utiliser avec une machine à vaporiser en vrac, un pinceau ou un rouleau
- Conforme aux normes en matière de COV partout au pays
- Disponible en couleurs semi-lustrées et plates
- Idéal pour les gros travaux de traçage commerciaux, y compris les stationnements, les stades, les bordures, etc.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire