Motion
D6-TIS-72SB
Lit à chocs à glissière TIS – Coté CEMA D, 72 po de largeur de courroie, 6 po de diamètre de rouleau, 29.75 po de longueur de rouleau, 29.75 po OAL, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04012117
N° MFRD6-TIS-72SB
Prix816.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lit à chocs à glissière TIS – Coté CEMA D, 72 po de largeur de courroie, 6 po de diamètre de rouleau, 29.75 po de longueur de rouleau, 29.75 po OAL, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04012117
N° MFRD6-TIS-72SB
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
Prix816.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Longueur totale
    29.75 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    29.75 po
  • Poids
    58.84 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système True Impact (TIS) de PPI résout le problème de l’étanchéité des planches de jupe et l’impact élevé sur la courroie
  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Types de produits
    Lit à chocs TIS
  • Série
    Système d’impact
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche

Aperçu

Description du fabricant
D6-TIS-72SB AVEC ROULEAU DE TRGHING IMP SYS ADAPT
  • Absorption des chocs à action multiple pour prolonger la durée de vie de votre ceinture
  • Rouleaux centraux avec disques coniques pour une meilleure absorption des chocs
  • 1/2” UHMW d'épaisseur pour le scellement de la planche de jupe
  • Fabriqué à l’aide de tôles d’acier 1/2” lourdes
  • Montures renforcées pour une résistance accrue
  • Ailes rabattables pour faciliter l’entretien
  • La sangle de levage aide à guider les rouleaux en position
  • Disponible en longueurs 2’ et 5’
  • Disponible en version à montage sur canal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté