Motion
D6-TRTE-21.25
Rouleau tendeur de rechange pour convoyeur – CEMA D, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 60.0000 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04012134
N° MFRD6-TRTE-21.25
Prix248.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour convoyeur – CEMA D, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 60.0000 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04012134
N° MFRD6-TRTE-21.25
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
Prix248.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    60.0000 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21.2500 po
  • Poids
    27.00 lb, 12.25 kg

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Équilibrage égal

Aperçu

Description du fabricant
D6-TRTE-21.25 21.250 TR D6-TRTE-SB RÉTRO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté