Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Ceinture Largeur72 po
- Distance entre les extrémités du rouleau73-7/8 po
- Longueur totale85-1/4 po
- Rouleau Diamètre6 po
- Longueur du rouleau73.88 po
- Poids212.80 lb
Détails
- Cote CEMACEMA D
- Rouleau d’extrémité Inclinaison35 °
- Type de galet tendeurImpact sur l’arbre sous tension
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes