Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie48.0000 po
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Longueur du rouleau48.0000 po
- Poids48.00 lb, 21.77 kg
Détails
- Cote CEMACEMA E
- LubrificationScellé
- MatérielCaoutchouc
- Type de rouleau de remplacementImpact minimal
- Type de roulementRoulement à billes étanche
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure