Motion
MDD1646E
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 46 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014590
N° MFRMDD1646E
Prix3,214.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 46 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014590
N° MFRMDD1646E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,214.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    46 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    351.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    E
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD1646E 16X46 FK TAMBOUR MOYEN S/E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté