Motion
239007
M1600 Argent
N° D’ARTICLE MI04014671
N° MFR239007
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1600 Argent
N° D’ARTICLE MI04014671
N° MFR239007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Argent
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    40 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    020066160753
  • Teneur en composés organiques volatils
    66 %

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 239007 ARGENT M1600

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté