Motion
MDD1857MS
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 57 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014745
N° MFRMDD1857MS
Prix5,383.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 57 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014745
N° MFRMDD1857MS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,383.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    526.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD1857MS 18X57 CF TAMBOUR MILIEU AVEC SP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon