Motion
MDD4240MS
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 42 po de diamètre, 40 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04015221
N° MFRMDD4240MS
Prix11,449.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 42 po de diamètre, 40 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04015221
N° MFRMDD4240MS
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
Prix11,449.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    40 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    42 po
  • Poids
    1757.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD4240MS 42X40 CF TAMBOUR MILIEU AVEC SP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good