Motion
XPD6022MS
Fût pour service standard - Face de couronne, 60 po de diamètre, 22 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016348
N° MFRXPD6022MS
Prix8,262.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 60 po de diamètre, 22 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016348
N° MFRXPD6022MS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,262.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    22 po
  • Poulie Diamètre  
    60 po
  • Poids
    1187.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD6022MS 60X22 CF FOURRE-TÊTE AVEC M

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good