Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur46 po
- Poulie Diamètre30 po
- Poids528.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT45
- Type de concentrateurXT
- Type de poulieFût de service standard
Aperçu
Description du fabricant
XPD3046PXT45 30X46 FN PLISSÉ DE TABLE AVEC PXT45
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View flyer
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View flyer- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View brochure - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View brochure