Motion
XPW2444NS
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04020536
N° MFRXPW2444NS
Price$9,109.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04020536
N° MFRXPW2444NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$9,109.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    44 po
  • Alésage maximal
    5.0000 po
  • Pulley Diameter  
    24 po
  • Poids
    494.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    NS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
XPW2444NS 24X44 CF Aile PLISSÉE W/NS
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Les clients ont également acheté