Motion
MDW1430PXT30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 30 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021379
N° MFRMDW1430PXT30
Prix3,499.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 30 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021379
N° MFRMDW1430PXT30
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
Prix3,499.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    30 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    245.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
MDW1430PXT30 14X30 aile CF MD W/PXT30
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • La construction très robuste réduit la fatigue du métal

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good