Motion
MS 2-3/4
Bague MS, 2-3/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur, 4.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04023183
N° MFRMS 2-3/4
Price$572.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague MS, 2-3/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur, 4.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04023183
N° MFRMS 2-3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$572.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/4 in
  • Taille de la bague
    MS
  • Flange Outside Diameter  
    9.1250 in
  • Length Through Bore  
    4.8125 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
QMS0212 MS 2 3/4 QD BUSH AVEC BOULONS

You May Also Like

Les clients ont également acheté