Motion
MS 4-5/16
Bague MS, 4-15/16 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur, 4.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04023207
N° MFRMS 4-5/16
Prix572.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague MS, 4-15/16 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur, 4.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04023207
N° MFRMS 4-5/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix572.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Taille de la bague
    MS
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
QMS0405 MS 4 5/16 QD BUSH AVEC BOULONS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good