Motion
SF 1-5/8
Bague SF, 1-5/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04023364
N° MFRSF 1-5/8
Prix138.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague SF, 1-5/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04023364
N° MFRSF 1-5/8
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
Prix138.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
QSF0110 PI2 1 5/8 QD BROUSSE AVEC BOULONS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté