Motion
B4-20TE-24SBSQ
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA B, angle 20°, diamètre de rouleau : 4 po, largeur de courroie : 24 po
N° D’ARTICLE MI04024712
N° MFRB4-20TE-24SBSQ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA B, angle 20°, diamètre de rouleau : 4 po, largeur de courroie : 24 po
N° D’ARTICLE MI04024712
N° MFRB4-20TE-24SBSQ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-15/16 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    10-1/4 po
  • Longueur du rouleau
    8-15/16 po
  • Poids
    33.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-20TE-24SBSQ ROBINETTEUR DE CHÂSSIS-SQ.
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté