Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Ceinture Largeur30 po
- Distance entre les trous de montage39 po
- Distance entre les extrémités du rouleau33-5/16 po
- Longueur totale41 po
- Rouleau Diamètre4 po
- Hauteur du rouleau11-7/16 po
- Longueur du rouleau11-1/8 po
- Poids95.00 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage11 po
Détails
- Cote CEMACEMA B
- Rouleau d’extrémité Inclinaison20 °
- Type de galet tendeurTrougher à égalité auto-aligneur
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Matériau de la coquilleTubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure