Motion
B4-35TEI-20SB
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04024743
N° MFRB4-35TEI-20SB
Prix566.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04024743
N° MFRB4-35TEI-20SB
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
Prix566.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    19-1/2 po
  • Longueur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    10-7/8 po
  • Longueur du rouleau
    5-1/2 po
  • Poids
    42.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-35TEI-20SB ACTIONNEUR DE DÉCHARGE D’IMPACT
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté