Motion
B5-35TESA-20SB
Troughing Idler à égalité auto-alignable - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04024811
N° MFRB5-35TESA-20SB
Prix854.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler à égalité auto-alignable - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04024811
N° MFRB5-35TESA-20SB
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
Prix854.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    20-11/16 po
  • Longueur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    12-7/16 po
  • Longueur du rouleau
    7-5/8 po
  • Poids
    85.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à égalité auto-aligneur
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-35TESA-20SB SA RALLONGE DE DÉPISTAGE IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer