Motion
B4-CIF-36SB
Pignonne de transport encastrée dans le canal - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024835
N° MFRB4-CIF-36SB
Prix189.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne de transport encastrée dans le canal - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024835
N° MFRB4-CIF-36SB
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
Prix189.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    44 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    38-1/2 po
  • Longueur totale
    46 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    38.50 po
  • Poids
    25.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Pignon de transport plat à insertion de canal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-CIF-36SB CI IDLER DE TRANSPORTEUR PLAT
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté