Motion
B4-CIR-14SB
Pignon de retour encastré en rainure - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024838
N° MFRB4-CIR-14SB
Prix168.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour encastré en rainure - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024838
N° MFRB4-CIR-14SB
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
Prix168.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    14 po
  • Distance entre les trous de montage
    22 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    16-1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    16.50 po
  • Poids
    15.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Redresseur de retour d’insertion de voie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RENVOI INCRUSTATION B4-CIR-14SB VOIES
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté