Motion
B4-CIRRD-16SB
Disque tendeur de retour en caoutchouc encastré dans la rainure - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 16 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024841
N° MFRB4-CIRRD-16SB
Prix277.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque tendeur de retour en caoutchouc encastré dans la rainure - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 16 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024841
N° MFRB4-CIRRD-16SB
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
Prix277.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    16 po
  • Distance entre les trous de montage
    24 po
  • Longueur totale
    26 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    17-3/8 po
  • Poids
    18.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Tourne-disque de retour en caoutchouc encastré dans la rainure
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RETOUR DE DISQUE EN CAOUTCHOUC B4-CIRRD-16SB CI AU RALENTI
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté