Motion
B4-CIRW-18SB
Pignon de retour à montage sur Web encastré dans le canal - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024860
N° MFRB4-CIRW-18SB
Prix158.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à montage sur Web encastré dans le canal - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024860
N° MFRB4-CIRW-18SB
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
Prix158.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    23-5/8 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    20-1/2 po
  • Longueur totale
    23-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    20.50 po
  • Poids
    18.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Filet Web de retour d'insertion de voie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-CIRW-18SB CI RETOUR INACTIF AVEC WEB MNTDROP
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté