Motion
B5-CIRRDW-24SB
Redresseur de retour de disque en caoutchouc à montage sur toile et incrustation de canal - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024959
N° MFRB5-CIRRDW-24SB
Prix437.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de retour de disque en caoutchouc à montage sur toile et incrustation de canal - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024959
N° MFRB5-CIRRDW-24SB
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
Prix437.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    29-5/8 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    25-3/8 po
  • Longueur totale
    29-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    25.38 po
  • Poids
    31.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Filet en caoutchouc à disque de retour à insertion de canal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-CIRRDW-24SB CI R D RET IDL AVEC CONNEXION WEB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté