Motion
B5-CIRW-24SB
Pignon de retour à montage sur Web encastré dans le canal - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024965
N° MFRB5-CIRW-24SB
Prix188.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à montage sur Web encastré dans le canal - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024965
N° MFRB5-CIRW-24SB
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
Prix188.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    29-5/8 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-1/2 po
  • Longueur totale
    29-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    26.50 po
  • Poids
    24.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Filet Web de retour d'insertion de voie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-CIRW-24SB CI RETOUR INACTIF AVEC WEB MNTDROP
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté