Motion
B5-20TUI-30SB
Tringle à chocs inégale – Cote CEMA B, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI04025150
N° MFRB5-20TUI-30SB
Prix889.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à chocs inégale – Cote CEMA B, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI04025150
N° MFRB5-20TUI-30SB
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
Prix889.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    30-1/2 po
  • Longueur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    9-1/16 po
  • Longueur du rouleau
    19.25 po
  • Poids
    61.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    3-5/16 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact inégal sur le bac
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-20TUI-30SB UNQ IMP TR. IDL FL18C14W
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté