Motion
C5-CIRRDW-30SB
Grade de retour de disque en caoutchouc à montage en filet et incrustation de canal - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025457
N° MFRC5-CIRRDW-30SB
Prix393.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grade de retour de disque en caoutchouc à montage en filet et incrustation de canal - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025457
N° MFRC5-CIRRDW-30SB
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
Prix393.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    35-5/8 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    32 po
  • Longueur totale
    35-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    32 po
  • Poids
    31.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Filet en caoutchouc à disque de retour à insertion de canal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-CIRRDW-30SB CI R D RET IDL AVEC CONNEXION WEB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté