Motion
C5-F-60SB-1
Galet porteur transport à plat - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 60 po
N° D’ARTICLE MI04025483
N° MFRC5-F-60SB-1
Prix274.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur transport à plat - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 60 po
N° D’ARTICLE MI04025483
N° MFRC5-F-60SB-1
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
Prix274.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    63-3/8 po
  • Longueur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    63-3/8 po
  • Poids
    58.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-F-60SB-1 SUPPORT PLAT INFÉRIEUR
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté