Motion
C4-35TEI-60SBWB
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA C, angle 35°, 4 po de diamètre de rouleau, 60 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04025706
N° MFRC4-35TEI-60SBWB
Prix1,329.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA C, angle 35°, 4 po de diamètre de rouleau, 60 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04025706
N° MFRC4-35TEI-60SBWB
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
Prix1,329.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    57-11/16 po
  • Longueur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    20-13/16 po
  • Longueur du rouleau
    20-1/4 po
  • Poids
    128.87 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C4-35TEI-60SBWB POULIE TENDEUR DE COUPE D’IMPACT-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon