Motion
C4-35TU-60SB
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04025729
N° MFRC4-35TU-60SB
Prix609.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04025729
N° MFRC4-35TU-60SB
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
Prix609.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    59-3/16 po
  • Longueur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    15-3/16 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Poids
    91.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    11-1/8 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C4-35TU-60SB TRGH INTEMPORELLE FL36C30W
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer