Motion
C4-45TE-54SBWB
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 45°, 4 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025745
N° MFRC4-45TE-54SBWB
Prix762.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 45°, 4 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025745
N° MFRC4-45TE-54SBWB
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
Prix762.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    49-9/16 po
  • Longueur totale
    65-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    22-7/8 po
  • Longueur du rouleau
    19-3/4 po
  • Poids
    100.65 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10-15/16 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C4-45TE-54SBWB RALLONGE DE POUSSIÈRE-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté