Motion
C5-RSA-48SBWB
Trémie de retour auto-alignable à base large – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04025811
N° MFRC5-RSA-48SBWB
Prix1,403.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie de retour auto-alignable à base large – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI04025811
N° MFRC5-RSA-48SBWB
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
Prix1,403.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    51-3/8 po
  • Longueur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    51.38 po
  • Poids
    164.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-RSA-48SBWB SA RETOUR IDL-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté