Motion
C6-45TEI-42SBWB
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA C, angle 45°, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04026247
N° MFRC6-45TEI-42SBWB
Prix1,391.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA C, angle 45°, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04026247
N° MFRC6-45TEI-42SBWB
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
Prix1,391.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    36-5/8 po
  • Longueur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    20 po
  • Longueur du rouleau
    13-15/16 po
  • Poids
    128.16 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-45TEI-42SBWB AFFLEUREMENT D’IMPACT, RALENTI-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon