Motion
C6-45TU-36SB
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04026252
N° MFRC6-45TU-36SB
Prix650.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04026252
N° MFRC6-45TU-36SB
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
Prix650.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Longueur totale
    47-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    77.07 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-45TU-36SB TRGH INTEMPORELLE 54C24W
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon