Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Ceinture Largeur30 po
- Distance entre les trous de montage35-3/4 po
- Distance entre les extrémités du rouleau30-3/4 po
- Longueur totale35-3/4 po
- Rouleau Diamètre4-1/2 po
- Hauteur du rouleau8-1/2 po
- Longueur du rouleau10.50 po
- Poids39.41 lb
- Large longueur de rouleau10-1/2 po
- Largeur du coussinet de pied de montage7-5/16 po
Détails
- Rouleau d’extrémité Inclinaison20 °
- Type de galet tendeurMARCO
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation