Motion
D5-45TE-72SB
Poulie tendeur égal d’auges - classement CEMA D, angle 45°, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026535
N° MFRD5-45TE-72SB
Prix1,066.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auges - classement CEMA D, angle 45°, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04026535
N° MFRD5-45TE-72SB
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
Prix1,066.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    63-15/16 po
  • Longueur totale
    83-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    28 po
  • Longueur du rouleau
    26 po
  • Poids
    146.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D5-45TE-72SB DÉGAGEMENT DE LA CHENILLE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good