Motion
D6-35TE-42SBWB
Poulie tendeur égal d’auges - classement CEMA D, angle 35°, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027564
N° MFRD6-35TE-42SBWB
Prix750.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auges - classement CEMA D, angle 35°, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027564
N° MFRD6-35TE-42SBWB
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
Prix750.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    41-3/16 po
  • Longueur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    18-7/16 po
  • Longueur du rouleau
    15-7/16 po
  • Poids
    107.36 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D6-35TE-42SBWB RALLONGE DE POUSSIÈRE-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté