Motion
E6P-FRD-96SB
Pignon de transport à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 96 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027879
N° MFRE6P-FRD-96SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 96 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027879
N° MFRE6P-FRD-96SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    96 po
  • Distance entre les trous de montage
    105 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    100 po
  • Longueur totale
    107 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    100 po
  • Poids
    245.97 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Porte-disque plat en caoutchouc
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6-FRD-96SB TENDEUR DE SUPPORT PLAT À IMPACT
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer